溶接用保護面 ヘルメットのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
198件の「溶接用保護面 ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェイスシールド 溶接」、「溶接面体」、「溶接シールド ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。 グリーン(ダブル型) 質量(g) 290 材質(フレーム) アルミニウム 遮光度 レンズ上:#8。レンズ下:#2 材質(レンズ) ポリカレンズ 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番 231-6021 種類 ヘルメット 取付金具 BM-TK
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型) 本体:G2/前面:No10 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) レンズ アクリルレンズ 標準質量(g) 325 仕様 JIS規格外 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメット
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/25000! 質量(g) 470 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―10℃~55℃ 遮光度 アーク点火前3.5 アーク点火後6~14 視界範囲(mm) 110×90 切替時間(秒) 0.1~1.0 遮光性能 1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類 溶接面(かぶり式) 付属品 JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター 適合 (ヘルメット):MP型、野球帽型 材質 プラスチック 質量(g) 310 タイプ ヘルメットタイプ プレート (推奨)108mm×51mm(ANSI) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 311×241×208 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マスク着用対応タイプ。 遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類 溶接面(かぶり式) 材質(本体) パスコ(耐水性) 質量(g) 425 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 34×22×14
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃) -5~55 電源 ソーラー(充電式) 遮光度 #10(固定) 応答速度 1/3600秒 視界範囲(mm) 93×35 戻り速度(秒) 0.2 遮光性能 (通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃) ー10~55 電源 リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm) 視野:96×40 感度 低~高(6段階調整) センサー 2 機能 Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度 遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定) 戻り速度(秒) 速(0.1)~遅(1.0)6段階調整 遮光速度(秒) 1/20000
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g) 330 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメットタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類 ヘルメットタイプ 適合 (ヘルメット):MP型、野球帽型 材質 ポリプロピレン 質量(g) 315 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×240×230 耐熱温度(℃) 100 適合プレート 105×50mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(かぶり式) 仕様 遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売) 材質 ポリプロピレン タイプ ヘルメットタイプ 規格 ANSI 規格適合 トラスコ品番 415-3171 質量(g) 350 面体寸法(幅×長さ)(mm) 400×300
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃) -5~55 電源 ソーラー(充電式) 遮光度 #10(固定) 応答速度 1/3600秒 視界範囲(mm) 93×35 戻り速度(秒) 0.2 遮光性能 (通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 溶接面(かぶり式) 材質(本体) パスコ(耐水性) 質量(g) 約450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 約34×20×16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g) 310 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 250×215×2(前面190×100×2) 種類 ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 種別 防災面 グリーン 質量(g) 230 材質(フレーム) アルミニウム 遮光度 #2 相当 材質(レンズ) ポリカレンズ 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 取付金具 BM-TK トラスコ品番 231-6013 種類 ヘルメット 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/25000! 質量(g) 520 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―10℃~55℃ 遮光度 アーク点火前3.5 アーク点火後6~13 視界範囲(mm) 110×90 切替時間(秒) 0.1~1.0 遮光性能 1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 300-0915 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 350 寸法(縦×横)(mm) 400×300 適合プレート (JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
種類 溶接面 質量(g) 320 タイプ 開閉窓 プレート カバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷